- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 柵 鉄のおすすめ人気ランキング
柵 鉄のおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新371件の「柵 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス パイプ」、「ステンレス防護柵」、「落下防止 柵」などの商品も取り扱っております。
アーチ型の車止めです。
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
種別
ラッセル編(強力タイプ)
トラスコ品番
100-3188
質量(kg)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1222×903×822
1個
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質
スチール
色
ホワイト/レッド
間口(mm)
2000
トラスコ品番
462-2855
質量(kg)
20
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
高さ(mm)
1170
幅(mm)
970
質量(kg)
6.6
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
幅(mm)
1940
質量(kg)
17.1
高さ(mm)
1800
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
幅(mm)
970
質量(kg)
12.4
色
シルバー
高さ(mm)
2150
表面処理
アルマイト
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥22,690
税込¥24,959
16日以内出荷
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質
スチール
形状
ベース式
タイプ
アーチ
仕上
焼付塗装
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上
黄色焼付塗装
材質(支柱)
スチール製
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品
コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法
適合
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)
3
サービス分類
オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
材質
アルミ構造材
高さ(mm)
1000
間口(mm)
1000
質量(kg)
3
奥行(mm)
28
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)
650
幅(mm)
1500
材質
スチール
質量(kg)
15.9
タイプ
差込カギ付
ポール径(Φmm)
60.5